Ratchet 3/8 inch REDSTRIPE
Ratchet 3/8 inch REDSTRIPE
CHICHARRA REVER 3/8IN L198MM REDSTRIPE
REDSTRIPE
Nº de art.
5763038901
EAN 4065746752480
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Robust construction to ensure longevity allied to lightweight as an ideal blend that delivers reliability to every task without fatiguing the user.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 3/8 pulgadas |
Matière | Acero al cromo-vanadio |
Materiaal handgreep | Plástico de 2 componentes |
Finition | Cromado |
Longueur (L1) | 198 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 190 mm |
Longitud del mango (L3) | 90 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 27 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (D2) | 31 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 17.8 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 32.5 mm |